Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionales• Incluye 6 puntales de acero premium negro con correas chevron y 1 carro colector móvil (22" de largo x 22" de ancho x 46" de alto) • Los neumáticos traseros grandes y resistentes a pinchazos y el marco de acero hacen que el carro sea ultraduradero • Se convierte fácilmente en 3 modos de transporte - carro de 3 ruedas, plataforma rodante de 2 ruedas y carro de tracción. • Se desliza sin esfuerzo tanto en interiores como en exteriores: la rueda delantera tiene un cojinete de bolas de acero con una pista de rodadura
- IncluyeIncluye 6 puntales de acero premium negro con correas Chevron y 1 carro colector móvil (22" de largo x 22" de ancho x 46" de alto)
- Número de Upc del fabricante754806314952
- Tipo de productoPiezas y accesorios de barrera para peatones
- Tipos de productosKit de carro de puntales