Motion
70108
Cepillo de ruedas - 2.0000 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de ancho, 15000 rpm
Artículo MI #13555038
No. Fabricante 70108
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 2.0000 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de ancho, 15000 rpm
Artículo MI #13555038
No. Fabricante 70108
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    2.0000 pulg.
  • Diámetro
    2.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Vástago
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE MONTADA EN VÁSTAGO DE 70108 2" 0,014 CA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo