Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del orificio del eje5/8 en 11
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Diámetro del cepillo4-1/2 pulg.
- Diámetro4.5000 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasNudo retorcido
- Tipo de cepilloRueda
- RPM Máx.12500 rpm
- Tipo de productoCepillos para ruedas