Motion
70312
Cepillo de ruedas - 6.0000 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de ancho, 9000 rpm
Artículo MI #13555046
No. Fabricante 70312
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 6.0000 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de ancho, 9000 rpm
Artículo MI #13555046
No. Fabricante 70312
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Diámetro del cepillo
    6.0000 pulg.
  • Diámetro
    6.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Nudo retorcido de cuentas de cuerda
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Grado
    Tosca
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE DE CORDÓN DE 70312 6" .020 S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo