Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del orificio del eje5/8 en 11
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Diámetro del cepillo6.0000 pulg.
- Diámetro6.0000 pulg.
- Longitud de recorte1-1/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasNudo retorcido de cuentas de cuerda
- Tipo de cepilloRueda
- GradoTosca
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de productoCepillos para ruedas