Motion
35512
Cepillo de ruedas - 1.5000 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de ancho, 10000 rpm
Artículo MI #13555079
No. Fabricante 35512
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 1.5000 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de ancho, 10000 rpm
Artículo MI #13555079
No. Fabricante 35512
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1/4 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro
    1.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0280 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon revestido de cerámica
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE 35512 1-1/2" DE DIÁMETRO PEQUEÑO 0,028/1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo