Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo1.0000 pulg.
- Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0550 pulg.
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Diámetro del mango0.2500 pulg.
- Longitud de recorte1.0000 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon revestido de cerámica
- Tipo de cepilloFinalizar
- Número de grano80
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de productoCepillos de extremo