Motion
750-5MS-13

MEGADYNE
750-5MS-13

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 750 mm, 13 mm de ancho, 150 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #13555297
No. Fabricante 750-5MS-13
Precio37.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
750-5MS-13

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 750 mm, 13 mm de ancho, 150 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #13555297
No. Fabricante 750-5MS-13
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
Precio37.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    750 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    750 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    5M
  • Material
    Nitrilo cargado de fibra
  • Número de Dientes  
    150

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE DISTRIBUCIÓN PLATEADA DE 750-5MS-13 RPP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo