Motion
00 50 05 ATR

KNIPEX
00 50 05 T BKA

Eslinga de amarre para herramientas con mosquetón de ojo cautivo
Artículo MI #13556026
No. Fabricante 00 50 05 T BKA
Precio67.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
00 50 05 T BKA

Eslinga de amarre para herramientas con mosquetón de ojo cautivo
Artículo MI #13556026
No. Fabricante 00 50 05 T BKA
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
Su precio$67.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/2 in
  • Longitud
    38 in
  • Profundidad general
    1/2 in
  • Altura de pieza única
    1/2 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    38 in
  • Ancho de pieza única
    38 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.63 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.38 in
  • Peso de la herramienta
    0.08 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 4/5 in
  • Peso
    0.08
  • Ancho
    1 4/5 in

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Eslinga con mosquetón fijo
  • Color
    Rojo/Azul
  • Descripción
    Eslinga de amarre para herramientas con mosquetón de ojo cautivo
  • Características y beneficios
    • El cordón de amarre de 38" con ojo cautivo y mosquetón de puerta con autobloqueo para conectarlo al arnés evita que las herramientas se caigan cuando se trabaja en altura. •No es un dispositivo de EPP: no soporta el peso humano. •Cumple con ANSI/ISEA 121-2018 . •La eslinga está hecha de cinta de tela fruncida que se expande hasta aprox. 5' cuando se somete a tensión. •Inspeccione el desgaste antes de cada uso. •Para uso con herramientas de amarre KNIPEX con punto de montaje integrado en el mango. •Compruebe siempre que las instrucciones de uso y acoplamiento sean correctas.
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Código de armonización
    7616.99.5190
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221027360
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221027360
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
"CORDÓN DE AMARRE PARA HERRAMIENTAS DE 00 50 05 T BKA"
  • La eslinga de amarre de 38" con ojo cautivo y mosquetón de puerta de autobloqueo para conectar al arnés evita que las herramientas se caigan cuando se trabaja en altura.
  • No es un dispositivo de EPP: no soporta el peso humano.
  • Cumple con ANSI/ISEA 121-2018 .
  • La eslinga está hecha de cinta de tela fruncida que se expande a aproximadamente 5' cuando se somete a tensión.
  • Inspeccione si hay desgaste antes de cada uso.
  • Para uso con herramientas de amarre KNIPEX con punto de montaje integrado en el mango.
  • Compruebe siempre las instrucciones de uso y acoplamiento correctos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"