Motion
00 50 06 ATR

KNIPEX
00 50 06 T BKA

Correas del adaptador de sujeción de herramientas con ojo cautivo
Artículo MI #13556027
No. Fabricante 00 50 06 T BKA
Precio109.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
00 50 06 T BKA

Correas del adaptador de sujeción de herramientas con ojo cautivo
Artículo MI #13556027
No. Fabricante 00 50 06 T BKA
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
Precio109.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/2 in
  • Longitud
    13 in
  • Profundidad general
    1/2 in
  • Altura de pieza única
    1/2 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    13 in
  • Ancho de pieza única
    13 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.31 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.38 in
  • Ancho de la herramienta
    1 4/5 in
  • Ancho
    1 4/5 in

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Correas adaptadoras con mosquetón fijado
  • Color
    Rojo/Azul
  • Descripción
    Correas adaptadoras de sujeción de herramientas con mosquetón de ojo cautivo
  • Características y beneficios
    • Dos correas adaptadoras de 13" con ojo cautivo y mosquetones de puerta con autobloqueo para sujetar la herramienta a la muñeca, el cinturón o el equipo de escalada. •No es un dispositivo de EPP: no soporta el peso humano. •Cumple con ANSI/ISEA 121-2018 . •Inspeccione el desgaste antes de cada uso. •Para uso con herramientas de amarre KNIPEX con punto de montaje integrado en el mango. •Compruebe siempre que las instrucciones de uso y acoplamiento sean correctas.
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Código de armonización
    7616.99.5190
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221027377
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221027377
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
"ADAPTADOR DE ANCLAJE DE HERRAMIENTAS 00 50 06 T BKA"
  • Dos correas adaptadoras de 13" con ojo cautivo y mosquetones de puerta con autobloqueo para sujetar la herramienta a la muñeca, el cinturón o el equipo de escalada.
  • No es un dispositivo de EPP: no soporta el peso humano.
  • Cumple con ANSI/ISEA 121-2018 .
  • Inspeccione si hay desgaste antes de cada uso.
  • Para uso con herramientas de amarre KNIPEX con punto de montaje integrado en el mango.
  • Compruebe siempre las instrucciones de uso y acoplamiento correctos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo