Motion
92 00 01 ESD

KNIPEX
92 00 01 ESD

Juego de pinzas de acero inoxidable de 5 piezas y 7 1/2" en rodillo de herramientas
Artículo MI #13556030
No. Fabricante 92 00 01 ESD
Precio218.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 00 01 ESD

Juego de pinzas de acero inoxidable de 5 piezas y 7 1/2" en rodillo de herramientas
Artículo MI #13556030
No. Fabricante 92 00 01 ESD
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
Precio218.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 1/2 in
  • Longitud total
    7 1/2 in
  • Altura de pieza única
    1 1/2 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    7 1/2 in
  • Peso de la herramienta
    0.4004 libras
  • Ancho de la herramienta
    3 1/4 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Juego de pinzas de acero inoxidable de 5 piezas en rodillo de herramientas
  • Seguridad de Esd
    Seguro contra ESD
  • Color del mango
    Negro
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de piezas
    6
  • Material de la herramienta
    Acero
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
92 00 01 ESD 5 PC ACERO INOXIDABLE
  • Acero inoxidable.
  • Contiene 5 pinzas ESD de acero inoxidable en un rodillo de herramientas.
  • Rollo de herramientas de 7 compartimentos hecho de tejido de poliéster resistente.
  • Superficies de agarre suaves.
  • Contiene una de las siguientes pinzas: 92 28 69 ESD, 92 58 74 ESD, 92 28 70 ESD, 92 28 71 ESD y 92 38 75 ESD.
  • Para uso en los sectores de electrónica e ingeniería de precisión.
  • Muy buena resistencia a la corrosión en muchos materiales corrosivos.
  • 80 % antimagnético.
  • Superficie con revestimiento de resina epoxi negra probada para ESD.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo