Motion
92 00 02

KNIPEX
92 00 02

Juego de acero inoxidable premium de 5 piezas de 7 1/2" en un rodillo de herramientas
Artículo MI #13556031
No. Fabricante 92 00 02
Precio338.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 00 02

Juego de acero inoxidable premium de 5 piezas de 7 1/2" en un rodillo de herramientas
Artículo MI #13556031
No. Fabricante 92 00 02
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
Precio338.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 1/2 in
  • Longitud total
    7 1/2 in
  • Altura de pieza única
    1 1/2 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    7 1/2 in
  • Peso de la herramienta
    0.394 libras
  • Ancho de la herramienta
    3 1/4 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable premium
  • Descripción
    Juego de acero inoxidable premium de 5 piezas en un rodillo de herramientas
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Material
    Acero inoxidable premium
  • Número de piezas
    6
  • Material de la herramienta
    Acero de primera calidad
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
92 00 02 5 PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE PREMIUM
  • Acero inoxidable de primera calidad.
  • Contiene 5 pinzas de acero inoxidable premium en un rodillo de herramientas.
  • Rollo de herramientas de 7 compartimentos hecho de tejido de poliéster resistente.
  • Superficies de agarre suaves.
  • Contiene una de las siguientes pinzas: 92 21 01, 92 51 01, 92 21 02, 92 21 03 y 92 31 01.
  • Para uso en la industria electrónica, relojera y joyería.
  • Excelente resistencia a la mayoría de productos químicos, sales y ácidos.
  • 80 % antimagnético.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo