Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1 1/2 in
- Longitud total7 1/2 in
- Altura de pieza única1 1/2 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 1/2 in
- Ancho de pieza única7 1/2 in
- Peso de la herramienta0.396 libras
- Ancho de la herramienta3 1/4 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- DescripciónJuego de pinzas de acero inoxidable de 5 piezas en rodillo de herramientas SMD
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- MaterialAcero inoxidable
- Número de piezas6
- Material de la herramientaAcero
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Acero inoxidable de primera calidad.
- Contiene 5 pinzas SMD de acero inoxidable en un rodillo de herramientas.
- Rollo de herramientas de 7 compartimentos hecho de tejido de poliéster resistente.
- Superficies de agarre suaves.
- Contiene una de las siguientes pinzas: 92 01 01, 92 01 02, 92 01 03, 92 01 04 y 92 02 54.
- Para trabajos de montaje, procesos de laboratorio, entornos de salas limpias, reparaciones de placas de circuitos y reelaboración en la industria electrónica.
- Excelente resistencia a la mayoría de productos químicos, sales y ácidos.
- 80 % antimagnético.
- Las pinzas SMD (dispositivo montado en superficie) colocan los componentes electrónicos para soldarlos directamente en la placa de circuitos.