Motion
92 00 04

KNIPEX
92 00 04

7 1/2" 5 Pc Stainless Steel Tweezer Set in a Tool Roll-1000V Insulated
Artículo MI #13556033
No. Fabricante 92 00 04
Precio246.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 00 04

7 1/2" 5 Pc Stainless Steel Tweezer Set in a Tool Roll-1000V Insulated
Artículo MI #13556033
No. Fabricante 92 00 04
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
Precio246.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 1/2 in
  • Longitud total
    7 1/2 in
  • Altura de pieza única
    1 1/2 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    7 1/2 in
  • Peso de la herramienta
    0.605 libras
  • Ancho de la herramienta
    3 1/4 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Descripción
    Juego de pinzas de acero inoxidable de 5 piezas en una herramienta Roll-1000V aislada
  • Aislado
  • Mango aislado
  • Estilo de superficie de mordaza
    Punta suave y mordazas dentadas
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de piezas
    6
  • Material de la herramienta
    Acero
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA DE ACERO INOXIDABLE DE 92 00 04 5 PIEZAS
  • Acero inoxidable.
  • Contiene 5 pinzas de acero inoxidable 1000V en un rodillo de herramientas.
  • Rollo de herramientas de 5 compartimentos hecho de tejido de poliéster resistente.
  • Superficies de agarre suaves y serradas.
  • Contiene una de las siguientes pinzas: 92 47 01, 92 27 61, 92 27 62, 92 37 64 y 92 67 63.
  • Para una amplia gama de aplicaciones en la industria electrónica.
  • Muy buena resistencia a la corrosión en muchos materiales corrosivos.
  • 80 % antimagnético.
  • Asas aisladas VDE para tensiones de hasta 1000V.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"