Motion
92 00 05 ESD

KNIPEX
92 00 05 ESD

Juego de pinzas de plástico de 5 piezas y 7 1/2" en un rodillo de herramientas
Artículo MI #13556034
No. Fabricante 92 00 05 ESD
Precio73.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 00 05 ESD

Juego de pinzas de plástico de 5 piezas y 7 1/2" en un rodillo de herramientas
Artículo MI #13556034
No. Fabricante 92 00 05 ESD
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
Precio73.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 1/2 in
  • Longitud total
    7 1/2 in
  • Altura de pieza única
    1 1/2 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    7 1/2 in
  • Peso de la herramienta
    0.2706 libras
  • Ancho de la herramienta
    3 1/4 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico
  • Descripción
    Juego de pinzas de plástico de 5 piezas en un rollo de herramientas
  • Seguridad de Esd
    Seguro contra ESD
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Material
    Plástico
  • Número de piezas
    6
  • Material de la herramienta
    Plástico
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE PINZAS DE PLÁSTICO DE 5 PIEZAS 92 00 05 ESD
  • Plástico.
  • Contiene 5 pinzas ESD de plástico en un rodillo de herramientas.
  • Rollo de herramientas de 7 compartimentos hecho de tejido de poliéster resistente.
  • Superficie de agarre suave.
  • Contiene una de las siguientes pinzas: 92 09 01 ESD, 92 09 02 ESD, 92 09 03 ESD, 92 09 04 ESD y 92 09 05 ESD.
  • Las pinzas de plástico ESD ofrecen la máxima protección de la superficie al manipular componentes electrónicos sensibles, piezas micromecánicas, así como componentes de vidrio y cerámica.
  • Buena resistencia química a la mayoría de aceites, lubricantes, combustibles y disolventes no polares.
  • Las puntas de plástico y fibra de carbono son flexibles, resistentes a la fatiga, amortiguan la vibración y repelen el agua.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo