Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general7/16 in
- Longitud total4 3/4 in
- Altura de pieza única7/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 3/4 in
- Ancho de pieza única4 3/4 in
- Grosor de la punta0.15 mm
- Ancho de la punta1.50 mm
- Peso de la herramienta0.033 libras
- Ancho de la herramienta3/8 in
Detalles
- Ángulo o rectoÁngulo
- Material del cuerpoAcero inoxidable premium
- ColorPlata
- DescripciónPosicionamiento de acero inoxidable premium Tweezers-35°Angled-SMD
- Color del mangoPlata
- Material del mangoMango desnudo
- Tipo de mangoMango desnudo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Flexión de la mandíbula35 °
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- MaterialAcero inoxidable premium
- Número de piezas1
- Ángulo de la punta35 °
- Material de la herramientaAcero de primera calidad
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Acero inoxidable de primera calidad.
- Ángulo doble de 35 grados.
- Puntas de posicionamiento.
- Superficie de agarre suave.
- Asas suaves.
- Para trabajos de montaje, procesos de laboratorio, entornos de salas limpias, reparaciones de placas de circuitos y reelaboración en la industria electrónica.
- Excelente resistencia a la mayoría de productos químicos, sales y ácidos.
- 80 % antimagnético.
- Las pinzas SMD (dispositivo montado en superficie) colocan los componentes electrónicos para soldarlos directamente en la placa de circuitos.