Motion
92 01 04

KNIPEX
92 01 04

Posicionamiento de acero inoxidable premium 4 1/2" Tweezers-45°Angled-SMD
Artículo MI #13556038
No. Fabricante 92 01 04
Precio72.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 01 04

Posicionamiento de acero inoxidable premium 4 1/2" Tweezers-45°Angled-SMD
Artículo MI #13556038
No. Fabricante 92 01 04

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio72.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    7/16 in
  • Longitud total
    4 1/2 in
  • Altura de pieza única
    7/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    4 1/2 in
  • Grosor de la punta
    0.50 mm
  • Ancho de la punta
    1.50 mm
  • Peso de la herramienta
    0.033 libras
  • Ancho de la herramienta
    3/8 in

Detalles

  • Ángulo o recto
    Ángulo
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable premium
  • Color
    Plata
  • Descripción
    Posicionamiento de acero inoxidable premium Tweezers-45°Angled-SMD
  • Color del mango
    Plata
  • Material del mango
    Mango desnudo
  • Tipo de mango
    Mango desnudo
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Flexión de la mandíbula
    45 °
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Material
    Acero inoxidable premium
  • Número de piezas
    1
  • Ángulo de la punta
    45 °
  • Material de la herramienta
    Acero de primera calidad
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO INOXIDABLE PREMIUM 92 01 04
  • Acero inoxidable de primera calidad.
  • Puntas anguladas de 45 grados.
  • Puntas de posicionamiento.
  • Superficie de agarre suave.
  • Asas suaves.
  • Para trabajos de montaje, procesos de laboratorio, entornos de salas limpias, reparaciones de placas de circuitos y reelaboración en la industria electrónica.
  • Excelente resistencia a la mayoría de productos químicos, sales y ácidos.
  • 80 % antimagnético.
  • Las pinzas SMD (dispositivo montado en superficie) colocan los componentes electrónicos para soldarlos directamente en la placa de circuitos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"