Motion
92 01 07

KNIPEX
92 01 07

Posicionamiento de acero inoxidable 5 3/4" angulado Tweezers-90°
Artículo MI #13556041
No. Fabricante 92 01 07
Precio56.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 01 07

Posicionamiento de acero inoxidable 5 3/4" angulado Tweezers-90°
Artículo MI #13556041
No. Fabricante 92 01 07
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
Precio56.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    11/16 in
  • Longitud total
    5 3/4 in
  • Altura de pieza única
    11/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 5/8 in
  • Ancho de pieza única
    5 5/8 in
  • Grosor de la punta
    3.50 mm
  • Ancho de la punta
    5.80 mm
  • Peso de la herramienta
    0.055 libras
  • Ancho de la herramienta
    7/16 in

Detalles

  • Ángulo o recto
    Ángulo
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Plata
  • Descripción
    Posicionamiento de acero inoxidable Tweezers-90° en ángulo
  • Color del mango
    Plata
  • Material del mango
    Mango desnudo
  • Tipo de mango
    Mango desnudo
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Flexión de la mandíbula
    90 °
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de piezas
    1
  • Ángulo de la punta
    90 °
  • Material de la herramienta
    Acero
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
POSICIONAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE 92 01 07
  • Acero inoxidable.
  • Puntas de 90 grados.
  • Puntas de posicionamiento.
  • Superficie de agarre suave.
  • Asas dentadas.
  • El diseño de la punta facilita la sujeción, inserción y extracción de componentes alargados.
  • Para tecnología de orificio pasante (THT) y tecnología de pin en orificio (PIH).
  • 80 % antimagnético.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"