Motion
92 09 02 ESD

KNIPEX
92 09 02 ESD

Pinzas de agarre de plástico de 4 1/2"-Puntas de aguja-punta
Artículo MI #13556043
No. Fabricante 92 09 02 ESD
Precio14.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 09 02 ESD

Pinzas de agarre de plástico de 4 1/2"-Puntas de aguja-punta
Artículo MI #13556043
No. Fabricante 92 09 02 ESD
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
Precio14.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    9/16 in
  • Longitud total
    4 1/2 in
  • Altura de pieza única
    9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    4 1/2 in
  • Grosor de la punta
    0.50 mm
  • Ancho de la punta
    0.30 mm
  • Peso de la herramienta
    0.0099 libras
  • Ancho de la herramienta
    7/16 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Pinzas de agarre de plástico-Puntas de aguja-ESD
  • Seguridad de Esd
    Seguro contra ESD
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Mango desnudo
  • Tipo de mango
    Mango desnudo
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Material
    Plástico
  • Número de piezas
    1
  • Material de la herramienta
    Plástico
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
92 09 02 AGARRE DE PLÁSTICO ESD
  • Plástico reforzado con carbono.
  • Puntas rectas.
  • Puntas de aguja.
  • Superficie de agarre suave.
  • Asas suaves.
  • Las pinzas de plástico ESD ofrecen la máxima protección de la superficie al manipular componentes electrónicos sensibles, piezas micromecánicas, así como componentes de vidrio y cerámica.
  • Buena resistencia química a la mayoría de aceites, lubricantes, combustibles y disolventes no polares.
  • 100 % antimagnético.
  • Las puntas de plástico y fibra de carbono son flexibles, resistentes a la fatiga, amortiguan la vibración y repelen el agua.
  • Las puntas de aguja ofrecen un agarre extrafino en componentes y alambres muy pequeños.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"