Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general9/16 in
- Longitud total4 1/2 in
- Altura de pieza única9/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 3/8 in
- Ancho de pieza única4 3/8 in
- Grosor de la punta0.50 mm
- Ancho de la punta0.40 mm
- Peso de la herramienta0.0099 libras
- Ancho de la herramienta7/16 in
Detalles
- Ángulo o rectoÁngulo
- Material del cuerpoPlástico
- ColorNegro
- DescripciónPinzas de agarre de plástico con puntas
- Seguridad de EsdSeguro contra ESD
- Color del mangoNegro
- Material del mangoMango desnudo
- Tipo de mangoMango desnudo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Flexión de la mandíbula45 °
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- MaterialPlástico
- Número de piezas1
- Ángulo de la punta45 °
- Material de la herramientaPlástico
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Plástico.
- Puntas anguladas de 45 grados.
- Puntas puntiagudas.
- Superficie de agarre suave.
- Asas suaves.
- Las pinzas de plástico ESD ofrecen la máxima protección de la superficie al manipular componentes electrónicos sensibles, piezas micromecánicas, así como componentes de vidrio y cerámica.
- Buena resistencia química a la mayoría de aceites, lubricantes, combustibles y disolventes no polares.
- Las puntas de plástico y fibra de carbono son flexibles, resistentes a la fatiga, amortiguan la vibración y repelen el agua.
- Las puntas puntiagudas ofrecen un agarre preciso de los componentes finos.