Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general9/16 in
- Longitud total4 1/2 in
- Altura de pieza única9/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 1/2 in
- Ancho de pieza única4 1/2 in
- Grosor de la punta0.12 mm
- Ancho de la punta3.30 mm
- Peso de la herramienta0.0099 libras
- Ancho de la herramienta7/16 in
Detalles
- Material del cuerpoPlástico
- ColorNegro
- DescripciónPinzas de agarre de plástico - Puntas romas
- Seguridad de EsdSeguro contra ESD
- Color del mangoNegro
- Material del mangoPlástico desnudo
- Tipo de mangoPlástico desnudo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- MaterialPlástico
- Número de piezas1
- Material de la herramientaPlástico
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Plástico reforzado con carbono.
- Puntas rectas.
- Puntas romas.
- Superficie de agarre suave.
- Asas suaves.
- Las pinzas de plástico ESD ofrecen la máxima protección de la superficie al manipular componentes electrónicos sensibles, piezas micromecánicas, así como componentes de vidrio y cerámica.
- Buena resistencia química a la mayoría de aceites, lubricantes, combustibles y disolventes no polares.
- 100 % antimagnético.
- Las puntas de plástico y fibra de carbono son flexibles, resistentes a la fatiga, amortiguan la vibración y repelen el agua.
- Las puntas romas ofrecen un agarre firme, pero no dañan los componentes circundantes.