Motion
92 11 01 ESD

KNIPEX
92 11 01 ESD

Pinzas de corte de acero inoxidable de 4 1/2"
Artículo MI #13556048
No. Fabricante 92 11 01 ESD
Precio182.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 11 01 ESD

Pinzas de corte de acero inoxidable de 4 1/2"
Artículo MI #13556048
No. Fabricante 92 11 01 ESD
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
Precio182.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    11/16 in
  • Longitud total
    4 1/2 in
  • Altura de pieza única
    11/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    4 1/2 in
  • Ancho de la punta
    10 mm
  • Peso de la herramienta
    0.0594 libras
  • Ancho de la herramienta
    7/16 in

Detalles

  • Ángulo o recto
    Ángulo
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Pinzas de corte de acero inoxidable
  • Seguridad de Esd
    Seguro contra ESD
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Mango desnudo
  • Tipo de mango
    Mango desnudo
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Flexión de la mandíbula
    135 °
  • Estilo de superficie de mordaza
    Borde de corte
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de piezas
    1
  • Ángulo de la punta
    135 °
  • Material de la herramienta
    Acero
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTE DE ACERO INOXIDABLE 92 11 01 ESD
  • Acero inoxidable.
  • Bordes de corte en ángulo.
  • Bordes de corte.
  • Se utiliza principalmente para cortar alambres blandos de cobre, oro o plata, así como alambres magnéticos.
  • Magnético.
  • Diseño cónico para un fácil acceso a espacios reducidos.
  • Para uso en los sectores de electrónica e ingeniería de precisión.
  • Superficie con revestimiento de resina epoxi negra probada para ESD.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"