Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general5/8 in
- Longitud total5 3/4 in
- Altura de pieza única5/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 3/4 in
- Ancho de pieza única5 3/4 in
- Grosor de la punta2.80 mm
- Ancho de la punta5.50 mm
- Peso de la herramienta0.0506 libras
- Ancho de la herramienta7/16 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- ColorPlata
- DescripciónPinzas de posicionamiento de acero inoxidable
- Color del mangoPlata
- Material del mangoMango desnudo
- Tipo de mangoMango desnudo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- MaterialAcero inoxidable
- Número de piezas1
- Material de la herramientaAcero
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Acero inoxidable.
- Puntas rectas.
- Puntas de posicionamiento.
- Superficie de agarre suave.
- Asas dentadas.
- El diseño de la punta facilita la sujeción, inserción y extracción de componentes alargados.
- Para tecnología de orificio pasante (THT) y tecnología de pin en orificio (PIH).
- 80 % antimagnético.