Motion
92 11 03

KNIPEX
92 11 03

Pinzas de posicionamiento de acero inoxidable de 4 3/4"
Artículo MI #13556050
No. Fabricante 92 11 03
Precio50.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 11 03

Pinzas de posicionamiento de acero inoxidable de 4 3/4"
Artículo MI #13556050
No. Fabricante 92 11 03
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
Precio50.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    9/16 in
  • Longitud total
    4 3/4 in
  • Altura de pieza única
    9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 3/4 in
  • Ancho de pieza única
    4 3/4 in
  • Grosor de la punta
    2.50 mm
  • Ancho de la punta
    4.00 mm
  • Peso de la herramienta
    0.033 libras
  • Ancho de la herramienta
    3/8 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Plata
  • Descripción
    Pinzas de posicionamiento de acero inoxidable
  • Color del mango
    Plata
  • Material del mango
    Mango desnudo
  • Tipo de mango
    Mango desnudo
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de piezas
    1
  • Material de la herramienta
    Acero
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
POSICIONAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE 92 11 03
  • Acero inoxidable.
  • Puntas rectas.
  • Puntas de posicionamiento.
  • Superficie de agarre suave.
  • Asas dentadas.
  • El diseño de la punta facilita la sujeción, inserción y extracción de componentes alargados.
  • Para tecnología de orificio pasante (THT) y tecnología de pin en orificio (PIH).
  • 80 % antimagnético.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo