Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general9/16 in
- Longitud total4 3/4 in
- Altura de pieza única9/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 3/4 in
- Ancho de pieza única4 3/4 in
- Grosor de la punta2.50 mm
- Ancho de la punta4.00 mm
- Peso de la herramienta0.033 libras
- Ancho de la herramienta3/8 in
Detalles
- Ángulo o rectoÁngulo
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- ColorAzul/gris
- DescripciónPosicionamiento de acero inoxidable Tweezers-35°Angled-ESD
- Seguridad de EsdSeguro contra ESD
- Color del mangoAzul/gris
- Material del mangoRecubrimiento ESD
- Tipo de mangoRecubrimiento ESD
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Flexión de la mandíbula35 °
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- MaterialAcero inoxidable
- Número de piezas1
- Ángulo de la punta35 °
- Material de la herramientaAcero
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Acero inoxidable.
- Puntas anguladas de 35 grados.
- Puntas de posicionamiento.
- Superficie de agarre suave.
- Asas dentadas.
- Para uso en los sectores de electrónica e ingeniería de precisión.
- Muy buena resistencia a la corrosión en muchos materiales corrosivos.
- 80 % antimagnético.
- Superficie con revestimiento de resina epoxi negra probada para ESD.
- Para tecnología de orificio pasante (THT) y tecnología de pin en orificio (PIH).