Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1/2 in
- Longitud total5 in
- Altura de pieza única1/2 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 in
- Ancho de pieza única5 in
- Grosor de la punta0.20 mm
- Ancho de la punta0.25 mm
- Peso de la herramienta0.0374 libras
- Ancho de la herramienta7/16 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- ColorAzul/gris
- DescripciónPinzas de agarre de acero inoxidable-Puntas de aguja-ES
- Seguridad de EsdSeguro contra ESD
- Color del mangoAzul/gris
- Material del mangoRecubrimiento ESD
- Tipo de mangoRecubrimiento ESD
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- MaterialAcero inoxidable
- Número de piezas1
- Material de la herramientaAcero
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Acero inoxidable.
- Puntas rectas.
- Puntas de aguja.
- Superficie de agarre suave.
- Asas suaves.
- Para uso en los sectores de electrónica e ingeniería de precisión.
- Muy buena resistencia a la corrosión en muchos materiales corrosivos.
- 80 % antimagnético.
- Superficie con revestimiento de resina epoxi negra probada para ESD.
- Las puntas de aguja ofrecen un agarre extrafino en componentes y alambres muy pequeños.