Motion
92 21 03 ESD

KNIPEX
92 21 03 ESD

Pinzas de agarre de acero inoxidable de 5 1/2"-Puntas de aguja-ES
Artículo MI #13556058
No. Fabricante 92 21 03 ESD
Precio50.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 21 03 ESD

Pinzas de agarre de acero inoxidable de 5 1/2"-Puntas de aguja-ES
Artículo MI #13556058
No. Fabricante 92 21 03 ESD
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
Precio50.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    9/16 in
  • Longitud total
    5 1/2 in
  • Altura de pieza única
    9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    5 1/2 in
  • Grosor de la punta
    0.20 mm
  • Ancho de la punta
    0.30 mm
  • Peso de la herramienta
    0.033 libras
  • Ancho de la herramienta
    5/16 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Azul/gris
  • Descripción
    Pinzas de agarre de acero inoxidable-Puntas de aguja-ES
  • Seguridad de Esd
    Seguro contra ESD
  • Color del mango
    Azul/gris
  • Material del mango
    Recubrimiento ESD
  • Tipo de mango
    Recubrimiento ESD
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de piezas
    1
  • Material de la herramienta
    Acero
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
AGARRE DE ACERO INOXIDABLE 92 21 03 ESD
  • Acero inoxidable.
  • Puntas rectas.
  • Puntas de aguja.
  • Superficie de agarre suave.
  • Asas suaves.
  • Para uso en los sectores de electrónica e ingeniería de precisión.
  • Muy buena resistencia a la corrosión en muchos materiales corrosivos.
  • 80 % antimagnético.
  • Superficie con revestimiento de resina epoxi negra probada para ESD.
  • Las puntas de aguja ofrecen un agarre extrafino en componentes y alambres muy pequeños.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo