Motion
92 21 08

KNIPEX
92 21 08

Pinzas de agarre de acero inoxidable de 5 1/2" - Puntas de las agujas
Artículo MI #13556063
No. Fabricante 92 21 08
Precio42.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 21 08

Pinzas de agarre de acero inoxidable de 5 1/2" - Puntas de las agujas
Artículo MI #13556063
No. Fabricante 92 21 08
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
Precio42.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1/2 in
  • Longitud total
    5 1/2 in
  • Altura de pieza única
    1/2 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    5 1/2 in
  • Grosor de la punta
    0.20 mm
  • Ancho de la punta
    0.30 mm
  • Peso de la herramienta
    0.033 libras
  • Ancho de la herramienta
    5/16 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Plata
  • Descripción
    Pinzas de agarre de acero inoxidable - Puntas de aguja
  • Color del mango
    Plata
  • Material del mango
    Mango desnudo
  • Tipo de mango
    Mango desnudo
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de piezas
    1
  • Material de la herramienta
    Acero
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
AGARRE DE ACERO INOXIDABLE 92 21 08
  • Acero inoxidable.
  • Puntas rectas.
  • Puntas de aguja.
  • Superficie de agarre suave.
  • Asas suaves.
  • Para uso en la industria electrónica, relojera y joyería.
  • Muy buena resistencia a la corrosión en muchos materiales corrosivos.
  • 80 % antimagnético.
  • Las puntas de aguja ofrecen un agarre extrafino en componentes y alambres muy pequeños.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"