Motion
92 31 01

KNIPEX
92 31 01

Tweezers-45°Angled-Needle-Point puntas de agarre de acero inoxidable premium de 4 3/4"
Artículo MI #13556065
No. Fabricante 92 31 01
Precio97.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 31 01

Tweezers-45°Angled-Needle-Point puntas de agarre de acero inoxidable premium de 4 3/4"
Artículo MI #13556065
No. Fabricante 92 31 01
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
Precio97.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    7/16 in
  • Longitud total
    4 3/4 in
  • Altura de pieza única
    7/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 3/4 in
  • Ancho de pieza única
    4 3/4 in
  • Grosor de la punta
    0.09 mm
  • Ancho de la punta
    0.16 mm
  • Peso de la herramienta
    0.0308 libras
  • Ancho de la herramienta
    3/8 in

Detalles

  • Ángulo o recto
    Ángulo
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable premium
  • Color
    Plata
  • Descripción
    Puntas Tweezers-45°Angled-Needle-Point de agarre de acero inoxidable premium
  • Color del mango
    Plata
  • Material del mango
    Mango desnudo
  • Tipo de mango
    Mango desnudo
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Flexión de la mandíbula
    45 °
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Material
    Acero inoxidable premium
  • Número de piezas
    1
  • Ángulo de la punta
    45 °
  • Material de la herramienta
    Acero de primera calidad
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO INOXIDABLE PREMIUM 92 31 01
  • Acero inoxidable de primera calidad.
  • Puntas anguladas de 45 grados.
  • Puntas de aguja.
  • Superficie de agarre suave.
  • Asas suaves.
  • Para uso en la industria electrónica, relojera y joyería.
  • Excelente resistencia a la mayoría de productos químicos, sales y ácidos.
  • 80 % antimagnético.
  • Las puntas de aguja ofrecen un agarre extrafino en componentes y alambres muy pequeños.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"