Motion
92 47 01

KNIPEX
92 47 01

Acero inoxidable 5 1/2" Gripping-30°Angled Tweezers-1000V Aislado
Artículo MI #13556066
No. Fabricante 92 47 01
Precio50.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 47 01

Acero inoxidable 5 1/2" Gripping-30°Angled Tweezers-1000V Aislado
Artículo MI #13556066
No. Fabricante 92 47 01
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
Su precio$50.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 1/2 in
  • Longitud total
    5 1/2 in
  • Altura de pieza única
    1 1/2 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    5 1/2 in
  • Grosor de la punta
    1.30 mm
  • Ancho de la punta
    3.00 mm
  • Peso de la herramienta
    0.0638 libras
  • Ancho de la herramienta
    5/8 in

Detalles

  • Ángulo o recto
    Ángulo
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Rojo
  • Descripción
    Acero inoxidable Gripping-30°Angled Tweezers-1000V aislado
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    1000V Aislado
  • Tipo de mango
    1000V Aislado
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Flexión de la mandíbula
    30 °
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de piezas
    1
  • Ángulo de la punta
    30 °
  • Material de la herramienta
    Acero
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
92 47 01 STAINLESS STEEL GRIPPING-30
  • Acero inoxidable.
  • Puntas anguladas de 30 grados.
  • Puntas romas.
  • Superficie de agarre dentada.
  • Asas suaves.
  • Para una amplia gama de aplicaciones en la industria electrónica.
  • Muy buena resistencia a la corrosión en muchos materiales corrosivos.
  • 80 % antimagnético.
  • Asas aisladas VDE para tensiones de hasta 1000V.
  • Las puntas romas ofrecen un agarre firme, pero no dañan los componentes circundantes.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good