Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general7/16 in
- Longitud total4 3/4 in
- Altura de pieza única7/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 3/4 in
- Ancho de pieza única4 3/4 in
- Grosor de la punta0.13 mm
- Ancho de la punta1.90 mm
- Peso de la herramienta0.033 libras
- Ancho de la herramienta3/8 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable premium
- ColorPlata
- DescripciónPinzas de agarre de acero inoxidable premium-Puntas romas
- Color del mangoPlata
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- MaterialAcero inoxidable premium
- Número de piezas1
- Material de la herramientaAcero de primera calidad
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Acero inoxidable de primera calidad.
- Puntas rectas.
- Puntas romas.
- Superficie de agarre suave.
- Asas suaves.
- Para uso en la industria electrónica, relojera y joyería.
- Excelente resistencia a la mayoría de productos químicos, sales y ácidos.
- 80 % antimagnético.
- Las puntas romas ofrecen un agarre firme, pero no dañan los componentes circundantes.