Motion
92 51 02

KNIPEX
92 51 02

Pinzas de agarre de acero inoxidable premium de 2 3/4" - Puntas romas
Artículo MI #13556068
No. Fabricante 92 51 02
Precio75.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 51 02

Pinzas de agarre de acero inoxidable premium de 2 3/4" - Puntas romas
Artículo MI #13556068
No. Fabricante 92 51 02
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
Precio75.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1/4 in
  • Longitud total
    2 3/4 in
  • Altura de pieza única
    1/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    2 3/4 in
  • Ancho de pieza única
    2 3/4 in
  • Grosor de la punta
    0.10 mm
  • Ancho de la punta
    1.20 mm
  • Peso de la herramienta
    0.0132 libras
  • Ancho de la herramienta
    5/16 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable premium
  • Color
    Plata
  • Descripción
    Pinzas de agarre de acero inoxidable premium-Puntas romas
  • Color del mango
    Plata
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Material
    Acero inoxidable premium
  • Número de piezas
    1
  • Material de la herramienta
    Acero de primera calidad
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO INOXIDABLE PREMIUM 92 51 02
  • Acero inoxidable de primera calidad.
  • Puntas rectas.
  • Puntas romas.
  • Superficie de agarre suave.
  • Asas suaves.
  • Para uso en la industria electrónica, relojera y joyería.
  • Excelente resistencia a la mayoría de productos químicos, sales y ácidos.
  • 80 % antimagnético.
  • Mini tweezers at only 2 3/4" in length.
  • Las puntas romas ofrecen un agarre firme, pero no dañan los componentes circundantes.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good