Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general13/16 in
- Longitud total8 in
- Altura de pieza única13/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 7/8 in
- Ancho de pieza única7 7/8 in
- Grosor de la punta2.00 mm
- Ancho de la punta3.20 mm
- Peso de la herramienta0.1144 libras
- Ancho de la herramienta1/2 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- ColorPlata
- DescripciónPinzas de agarre de acero inoxidable - Puntas romas
- Color del mangoPlata
- Material del mangoMango desnudo
- Tipo de mangoMango desnudo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- MaterialAcero inoxidable
- Número de piezas1
- Material de la herramientaAcero
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
Descripción del fabricante
AGARRE DE ACERO INOXIDABLE 92 61 01
- Acero inoxidable.
- Puntas rectas.
- Puntas romas.
- Superficie de agarre dentada.
- Asas dentadas.
- Para uso en la industria electrónica, relojera y joyería.
- Muy buena resistencia a la corrosión en muchos materiales corrosivos.
- 80 % antimagnético.
- Las puntas romas ofrecen un agarre firme, pero no dañan los componentes circundantes.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad