Motion
92 81 02

KNIPEX
92 81 02

Puntas con punta de pinzas de agarre de acero inoxidable premium de 5 1/4"
Artículo MI #13556072
No. Fabricante 92 81 02
Precio83.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 81 02

Puntas con punta de pinzas de agarre de acero inoxidable premium de 5 1/4"
Artículo MI #13556072
No. Fabricante 92 81 02
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
Precio83.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    11/16 in
  • Longitud total
    5 1/4 in
  • Altura de pieza única
    11/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 1/8 in
  • Ancho de pieza única
    5 1/8 in
  • Grosor de la punta
    0.40 mm
  • Ancho de la punta
    0.60 mm
  • Peso de la herramienta
    0.0374 libras
  • Ancho de la herramienta
    3/8 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable y plástico de primera calidad
  • Color
    Plata
  • Descripción
    Puntas con punta de pinzas de agarre de acero inoxidable premium
  • Color del mango
    Plata
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Material
    Acero inoxidable y plástico de primera calidad
  • Número de piezas
    1
  • Material de la herramienta
    Acero de primera calidad
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO INOXIDABLE PREMIUM 92 81 02
  • Acero inoxidable de primera calidad con puntas reemplazables de plástico y fibra de carbono.
  • Puntas rectas.
  • Puntas puntiagudas.
  • Superficie de agarre suave.
  • Asas suaves.
  • Para uso en la industria electrónica, relojera y joyería.
  • Las puntas tienen una buena resistencia química a la mayoría de aceites, lubricantes, combustibles y disolventes no polares.
  • 80 % antimagnético.
  • Las puntas son ESD.
  • Utiliza la boquilla reemplazable número de pieza 92 89 02.
  • Las puntas puntiagudas ofrecen un agarre preciso de los componentes finos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"