Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general11/16 in
- Longitud total5 1/4 in
- Altura de pieza única11/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 1/8 in
- Ancho de pieza única5 1/8 in
- Grosor de la punta1.00 mm
- Ancho de la punta2.00 mm
- Peso de la herramienta0.0374 libras
- Ancho de la herramienta3/8 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable premium
- ColorPlata
- DescripciónPinzas de agarre de acero inoxidable premium-Puntas reemplazables
- Color del mangoPlata
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- MaterialAcero inoxidable premium
- Número de piezas1
- Material de la herramientaAcero de primera calidad
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Acero inoxidable de primera calidad con puntas reemplazables de plástico y fibra de carbono.
- Puntas rectas.
- Puntas romas.
- Superficie de agarre suave.
- Asas suaves.
- Para uso en la industria electrónica, relojera y joyería.
- Las puntas tienen una buena resistencia química a la mayoría de aceites, lubricantes, combustibles y disolventes no polares.
- 80 % antimagnético.
- Las puntas son ESD.
- Utiliza la boquilla reemplazable número de pieza 92 89 04.
- Las puntas romas ofrecen un agarre firme, pero no dañan los componentes circundantes.