Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1/8 in
- Altura de pieza única1/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 1/2 in
- Ancho de pieza única1 1/2 in
- Grosor de la punta0.40 mm
- Ancho de la punta2.00 mm
- Peso de la herramienta0.0022 libras
- Ancho de la herramienta5/16 in
Detalles
- Material del cuerpoPlástico y fibra de carbono
- ColorNegro
- DescripciónPuntas reemplazables de plástico y fibra de carbono para 92 81 01
- Color del mangoNegro
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- MaterialPlástico y fibra de carbono
- Número de piezas1
- Material de la herramientaPlástico y fibra de carbono
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
Descripción del fabricante
92 89 01 PLÁSTICO Y FIBRA DE CARBONO
- Puntas de plástico y fibra de carbono.
- Puntas rectas.
- Puntas romas.
- Superficie de agarre suave.
- Para uso con pinzas 92 81 01.
- Para uso en la industria electrónica, relojera y joyería.
- Las puntas tienen una buena resistencia química a la mayoría de aceites, lubricantes, combustibles y disolventes no polares.
- Las puntas de plástico y fibra de carbono son flexibles, resistentes a la fatiga, amortiguan la vibración y repelen el agua.
- Las puntas son ESD.
- Las puntas romas ofrecen un agarre firme, pero no dañan los componentes circundantes.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad