Motion
92 89 03

KNIPEX
92 89 03

Puntas reemplazables de plástico y fibra de carbono para 92 81 03
Artículo MI #13556078
No. Fabricante 92 89 03
Precio28.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 89 03

Puntas reemplazables de plástico y fibra de carbono para 92 81 03
Artículo MI #13556078
No. Fabricante 92 89 03
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
Precio28.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1/8 in
  • Altura de pieza única
    1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    1 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    1 1/2 in
  • Grosor de la punta
    0.40 mm
  • Ancho de la punta
    0.70 mm
  • Peso de la herramienta
    0.0022 libras
  • Ancho de la herramienta
    9/16 in

Detalles

  • Ángulo o recto
    Ángulo
  • Material del cuerpo
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Puntas reemplazables de plástico y fibra de carbono para 92 81 03
  • Color del mango
    Negro
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Flexión de la mandíbula
    60 °
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Material
    Plástico
  • Número de piezas
    1
  • Ángulo de la punta
    60 °
  • Material de la herramienta
    Plástico
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
92 89 03 PLÁSTICO Y FIBRA DE CARBONO
  • Puntas de plástico y fibra de carbono.
  • Puntas anguladas de 60 grados.
  • Puntas puntiagudas.
  • Superficie de agarre suave.
  • Para uso con pinzas 92 81 03.
  • Para uso en la industria electrónica, relojera y joyería.
  • Las puntas tienen una buena resistencia química a la mayoría de aceites, lubricantes, combustibles y disolventes no polares.
  • Las puntas de plástico y fibra de carbono son flexibles, resistentes a la fatiga, amortiguan la vibración y repelen el agua.
  • Las puntas son ESD.
  • Las puntas puntiagudas ofrecen un agarre preciso de los componentes finos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo