Motion
92 89 04

KNIPEX
92 89 04

Puntas reemplazables de plástico y fibra de carbono para 92 81 04
Artículo MI #13556079
No. Fabricante 92 89 04
Precio28.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 89 04

Puntas reemplazables de plástico y fibra de carbono para 92 81 04
Artículo MI #13556079
No. Fabricante 92 89 04
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
Precio28.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    3/16 in
  • Altura de pieza única
    3/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    1 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    1 1/2 in
  • Grosor de la punta
    1.00 mm
  • Ancho de la punta
    2.00 mm
  • Peso de la herramienta
    0.0022 libras
  • Ancho de la herramienta
    5/16 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico y fibra de carbono
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Puntas reemplazables de plástico y fibra de carbono para 92 81 04
  • Color del mango
    Negro
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Material
    Plástico y fibra de carbono
  • Número de piezas
    1
  • Material de la herramienta
    Plástico y fibra de carbono
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
92 89 04 PLÁSTICO Y FIBRA DE CARBONO
  • Puntas de plástico y fibra de carbono.
  • Puntas rectas.
  • Puntas romas.
  • Superficie de agarre suave.
  • Para uso con pinzas 92 81 04.
  • Para uso en la industria electrónica, relojera y joyería.
  • Las puntas tienen una buena resistencia química a la mayoría de aceites, lubricantes, combustibles y disolventes no polares.
  • Las puntas de plástico y fibra de carbono son flexibles, resistentes a la fatiga, amortiguan la vibración y repelen el agua.
  • Las puntas son ESD.
  • Las puntas romas ofrecen un agarre firme, pero no dañan los componentes circundantes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo