Motion
92 91 01

KNIPEX
92 91 01

Pinzas de agarre de acero inoxidable premium de 4 3/4" - Puntas reemplazables
Artículo MI #13556081
No. Fabricante 92 91 01
Price$105.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 91 01

Pinzas de agarre de acero inoxidable premium de 4 3/4" - Puntas reemplazables
Artículo MI #13556081
No. Fabricante 92 91 01
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
Price$105.72/each

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad general
    7/16 in
  • Longitud total
    4 3/4 in
  • Altura de pieza única
    7/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 3/4 in
  • Ancho de pieza única
    4 3/4 in
  • Grosor de la punta
    0.13 mm
  • Ancho de la punta
    1.90 mm
  • Peso de la herramienta
    0.0286 libras
  • Ancho de la herramienta
    3/8 in

Details

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable premium
  • Color
    Plata
  • Descripción
    Pinzas de agarre de acero inoxidable premium-Puntas reemplazables
  • Color del mango
    Plata
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Material
    Acero inoxidable premium
  • Número de piezas
    1
  • Material de la herramienta
    Acero de primera calidad
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO INOXIDABLE PREMIUM 92 91 01
  • Acero inoxidable de primera calidad.
  • Puntas rectas.
  • Puntas romas.
  • Superficie de agarre suave.
  • Asas suaves.
  • Para trabajos de soldadura en transistores, diodos de alambre de oro, etc.
  • Excelente resistencia a la mayoría de productos químicos, sales y ácidos.
  • El diseño cruzado proporciona una fuerza de resorte que hace que estas pinzas de sujeción sean perfectas para soldar componentes pequeños.
  • 80 % antimagnético.
  • Las puntas romas ofrecen un agarre firme, pero no dañan los componentes circundantes.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo