Especificaciones
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorPlata
- DescripciónHoja de repuesto para 94 55 200
- Para usar con94 55 200
- Color del mangoPlata
- MaterialAcero al carbono
- Material de la herramientaAcero al carbono
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
Descripción del fabricante
94 59 200 01 HOJA DE REPUESTO PARA 94 55 200
- Ideal para cortar materiales blandos como goma, cuero y manguera, ya que la hoja se "fuerza" contra el yunque, creando un corte fácil y limpio.
- Corta material plano con un ancho máx. de 1 1/2" 40 mm y material redondo hasta 1" (25mm).
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad