Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9/16 in
- Longitud de pieza única9/16 in
- Ancho de pieza única9/16 in
Detalles
- Material del cuerpoCobre
- ColorBlanco
- País de origenAlemania
- DescripciónCasquillo de extremo de cable con collarín 20 AWG (0.5 mm2)
- Color del mangoBlanco
- Número de Upc del fabricante843221028213
- MaterialCobre
- Número de piezas200
- Material de la herramientaCobre
- UPC_NO843221028213
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DEL CABLE 97 99 330 20 AWG (0.5 MM)
- Certificación UL cuando se utiliza con alicates de crimpado KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 y 97 43 200).
- Cobre con una superficie electroestañada.
- Cuello de plástico blanco.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad