Especificaciones
Dimensiones
- Longitud13/16 in
- Longitud de pieza única13/16 in
- Ancho de pieza única13/16 in
Detalles
- Material del cuerpoCobre
- ColorAmarillo
- País de origenAlemania
- DescripciónCasquillo de extremo de cable con collarín 10 AWG (6.0 mm2)
- Color del mangoAmarillo
- Número de Upc del fabricante843221028275
- MaterialCobre
- Número de piezas100
- Material de la herramientaCobre
- UPC_NO843221028275
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Certificación UL cuando se utiliza con alicates de crimpado KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 y 97 43 200).
- Cobre con una superficie electroestañada.
- Cuello de plástico amarillo.