Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5/8 in
- Longitud de pieza única5/8 in
- Ancho de pieza única5/8 in
Detalles
- Material del cuerpoCobre
- ColorBlanco
- País de origenAlemania
- Descripción20 AWG (0.5 mm2) Casquillo de extremo de cable largo con collar
- Color del mangoBlanco
- Número de Upc del fabricante843221028312
- MaterialCobre
- Número de piezas200
- Material de la herramientaCobre
- UPC_NO843221028312
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Certificación UL cuando se utiliza con alicates de crimpado KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 y 97 43 200).
- Cobre con una superficie electroestañada.
- Cuello de plástico blanco.