Especificaciones
Dimensions
- Longitud9/16 in
- Longitud de pieza única9/16 in
- Ancho de pieza única9/16 in
Details
- Material del cuerpoCobre
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- Descripción18 AWG (1.0 mm2) Casquillo de extremo de cable doble con collar
- Color del mangoRojo
- Número de Upc del fabricante843221028435
- MaterialCobre
- Número de piezas200
- Material de la herramientaCobre
- UPC_NO843221028435
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE CABLE DOBLE DE 97 99 372 18 AWG (1.0 MM)
- Certificación UL cuando se utiliza con alicates de crimpado KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 y 97 43 200).
- Cobre con una superficie electroestañada.
- Cuello de plástico rojo.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad