Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3/4 in
- Longitud de pieza única3/4 in
- Ancho de pieza única3/4 in
Detalles
- Material del cuerpoCobre
- ColorAzul
- País de origenAlemania
- Descripción14 AWG (2.5 mm2) Casquillo de extremo de cable doble con collar
- Color del mangoAzul
- Número de Upc del fabricante843221028459
- MaterialCobre
- Número de piezas100
- Material de la herramientaCobre
- UPC_NO843221028459
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Certificación UL cuando se utiliza con alicates de crimpado KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 y 97 43 200).
- Cobre con una superficie electroestañada.
- Cuello de plástico azul.