Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1/4 in
- Longitud de pieza única1/4 in
- Ancho de pieza única1/4 in
Detalles
- Material del cuerpoCobre
- ColorPlata
- País de origenAlemania
- DescripciónCasquillo de extremo de cable no aislado 18 AWG (0.75 mm2)
- Color del mangoPlata
- Número de Upc del fabricante843221028510
- MaterialCobre
- Número de piezas200
- Material de la herramientaCobre
- UPC_NO843221028510
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Certificación UL cuando se utiliza con alicates de crimpado KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 y 97 43 200).
- Cobre con una superficie electroestañada.
- Sin aislamiento.