Motion
97 99 394

KNIPEX
97 99 394

Casquillo de extremo de cable no aislado 14 AWG (2.5 mm2)
Artículo MI #13556120
No. Fabricante 97 99 394
Precio7.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 99 394

Casquillo de extremo de cable no aislado 14 AWG (2.5 mm2)
Artículo MI #13556120
No. Fabricante 97 99 394
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
Precio7.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1/4 in
  • Longitud de pieza única
    1/4 in
  • Ancho de pieza única
    1/4 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Cobre
  • Color
    Plata
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Casquillo de extremo de cable no aislado 14 AWG (2.5 mm2)
  • Color del mango
    Plata
  • Número de Upc del fabricante
    843221028541
  • Material
    Cobre
  • Número de piezas
    200
  • Material de la herramienta
    Cobre
  • UPC_NO
    843221028541
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
97 99 394 14 AWG (2.5 MM) SIN AISLAMIENTO
  • Certificación UL cuando se utiliza con alicates de crimpado KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 y 97 43 200).
  • Cobre con una superficie electroestañada.
  • Sin aislamiento.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"