Motion
97 99 399

KNIPEX
97 99 399

Casquillo de extremo de cable no aislado 4 AWG (25 mm2)
Artículo MI #13556125
No. Fabricante 97 99 399
Precio10.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 99 399

Casquillo de extremo de cable no aislado 4 AWG (25 mm2)
Artículo MI #13556125
No. Fabricante 97 99 399
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
Precio10.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1/2 in
  • Longitud de pieza única
    1/2 in
  • Ancho de pieza única
    1/2 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Cobre
  • Color
    Plata
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Casquillo de extremo de cable no aislado 4 AWG (25 mm2)
  • Color del mango
    Plata
  • Número de Upc del fabricante
    843221028596
  • Material
    Cobre
  • Número de piezas
    50
  • Material de la herramienta
    Cobre
  • UPC_NO
    843221028596
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
97 99 399 4 AWG (25 MM) SIN AISLAMIENTO
  • Certificación UL cuando se utiliza con alicates de crimpado KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 y 97 43 200).
  • Cobre con una superficie electroestañada.
  • Sin aislamiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"