Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5 1/2 in
- Profundidad general1/8 in
- Longitud total5 1/2 in
- Altura de pieza única1/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 1/2 in
- Ancho de pieza única5 1/2 in
- Peso de la herramienta0,006 lb
- Ancho de la herramienta7/9 in
- Peso.006
- Ancho7/9 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- ColorPlata
- País de origenEspaña
- DescripciónBarra de estabilización de repuesto
- Para usar con90 10 165 BKA
- Color del mangoPlata
- Código de armonización8203.20.8000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221014339
- MaterialAcero
- Número de piezas1
- Material de la herramientaAcero
- UPC_NO843221014339
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Barra de estabilización de repuesto.
- Compatible con la cuchilla universal a presión 90 10 165 BKA CutiX.