Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 1/8 in
- Longitud10 in
- Profundidad general1 1/8 in
- Longitud total10 in
- Altura de pieza única1 1/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única10 in
- Ancho de pieza única10 in
- Peso de la herramienta1.03 libras
- Ancho de la herramienta2 3/8 in
- Peso1.03
- Ancho2 3/8 in
Detalles
- AplicaciónAlambre duro, Alambre duro medio, Alambre para piano
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- ColorRojo/amarillo
- Tipo de cortadoraAlto apalancamiento en diagonal
- Alambre duro con capacidad de corte9/64 in
- Capacidad de corte del alambre para piano1/8 in
- DescripciónAcoplamiento de cable aislado diagonal Cutters-1000V de alto apalancamiento
- Mango ergonómicoSí
- Color del mangoRojo/amarillo
- Material del mango1000V Aislado
- Estilo de mangoAgarre cómodo, doble componente, alto aprovechamiento, aislado
- Tipo de mango1000V Aislado
- Código de armonización8203.20.6060
- Apalancamiento altoApalancamiento alto
- AisladoSí
- Mango aisladoSí
- Número de Upc del fabricante843221028183
- MaterialCromado
- Número de piezas1
- UPC_NO843221028183
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Se requiere un 20 % menos de esfuerzo en comparación con las fresas diagonales convencionales de la misma longitud.
- Eje forjado para trabajos pesados.
- Para un uso continuo y muy duro.
- Alto rendimiento de corte con un esfuerzo mínimo gracias a una coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión.
- Los filos de corte de precisión endurecidos por inducción (aprox. 64 HRC) cortan varios tipos de alambre, incluido el alambre de piano.
- Longitud de 10" adecuada para conductores de cobre de hasta 16 mm2 y conductores de aluminio de hasta 35 mm2.
- Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.
- 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
- Incluye punto de fijación del amarre. Para uso con el sistema de herramientas ancladas KNIPEX .